Motion
DG4V3-6C-H-MU1-H7-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3-6C-H-MU1-H7-60

02-157349 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI03237586
N° MFRDG4V3-6C-H-MU1-H7-60
Prix793.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V3-6C-H-MU1-H7-60

02-157349 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI03237586
N° MFRDG4V3-6C-H-MU1-H7-60
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
Prix793.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Longueur totale
    8.66 po
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400
  • Type de connecteur électrique
    (U1) ISO4400 AVEC FICHES AJUSTÉES
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    80 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    207 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V3 6C H MU1 H7 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Les clients ont également acheté