Motion
32X47X7
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 32 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI03238274
N° MFR32X47X7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 32 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI03238274
N° MFR32X47X7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    32 mm

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA10
  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311311199
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'HUILE MÉTRIQUE 32X47X7 DBL V 692398
  • D.E. en caoutchouc avec D.E. perlé (rebord)
  • Rempli de ressort
  • Lèvre à scellement unique avec lèvre de saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.