Motion
65X85X10
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 65 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI03238335
N° MFR65X85X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 65 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI03238335
N° MFR65X85X10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMS5
  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311313414
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse.

Aperçu

Description du fabricant
65X85X10 V 692612 JOINT D’HUILE MÉTRIQUE
  • D.E. en caoutchouc avec D.E. perlé (rebord)
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique.
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer