Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre2 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse6 po
- Diamètre6 po
- Diamètre (fil)0.014 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Details
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- MatérielAcier
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de montageTrou d’arbre
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424220088
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE MÉTALLIQUE 22008 6 PO X2 PO 1-1/4 PO X 0,014 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature