Motion
ZPS5515F41

REXNORD INC
ZPS5515F41

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03239667
N° MFRZPS5515F41
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS5515F41

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03239667
N° MFRZPS5515F41
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0625 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Poids
    274 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210879624
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210879624

Aperçu

Description du fabricant
ZPS5515F41 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG