Motion
1241MM
Clé de service - 41 mm, clé à extrémité simple, 30 °, décalée, 193.6 mm OAL, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03239743
N° MFR1241MM
Prix69.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé de service - 41 mm, clé à extrémité simple, 30 °, décalée, 193.6 mm OAL, fini chrome
N° D’ARTICLE MI03239743
N° MFR1241MM

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    193.6 mm
  • Taille de la clé
    41 mm

Détails

  • Angle de décalage
    30 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Catalogue du fabricant
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
1241MM WR;SERV;ANG;CH;41MM
  • Manche court à motif mince
  • Pour écrous de presse-étoupe, contre-écrous et raccords
  • Également appelé clé de pompe
  • Fini chrome satiné
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon