Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur4 oz
- Taille4 oz
- Gravité spécifique0.85
- Contenu en COV0.9246
Détails
- ApplicationPour les monteurs d’outils et de matrices, les mécaniciens d’entretien, les machinistes et les monteurs de motifs, pour sculpter des lignes nettes, transparentes et précises sur une variété de matériaux, y compris les métaux, l’aluminium et le verre
- CouleurRouge
- Type de contenantBrosse dans une bouteille à capuchon
- Caractéristiques et avantages• Sans toluène • Procure une pellicule mince sans craquelure ni écaillage • Sèche en quelques minutes • Prévient l’éblouissement avec une couleur profonde et uniforme • Réduit la fatigue oculaire
- Point d’éclair53 °F
- Numéro CUP du fabricant753769803961
- CUP_NON753769803961
Aperçu
- Sans toluène
- Procure une pellicule mince sans fissure ni écaillage
- Sèche en quelques minutes
- Prévient l’éblouissement avec une couleur profonde uniforme
- Réduit la fatigue oculaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la documentation
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la documentation
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la documentation
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la documentation
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.