Motion
BC32-10-8-A
Ruland BC32-10-8-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.625 po x0.500 po, diamètre extérieur 2.000 po, L 2.313 po, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI03244134
N° MFRBC32-10-8-A
Prix248.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC32-10-8-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.625 po x0.500 po, diamètre extérieur 2.000 po, L 2.313 po, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI03244134
N° MFRBC32-10-8-A
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
Prix248.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0990 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    22.60 N-m
  • Série
    C.-B.
  • Capacité de couple
    33.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    950 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452909521

Aperçu

Description du fabricant
BC32-10-8-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif