Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Valeur P maximale4900 psi
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur totale0.7500 po
- Taille d’arbre recommandée3/8 po
- Poids0.0035 lb
Détails
- Détails supplémentairesHaute température ; Capacité de fonctionnement à sec ; Usiné avec précision
- Matériau du roulementRésine polyimide
- Matériau de la bagueSolide
- Type de douilleManche unie
- DescriptionRoulements de manchon (plaine) Vespel
- Tolérance de longueur±0.005 po
- Catalogue du fabricant
- MatérielVéspel
- Spécification du matérielRésine polyimide
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-400 à 550 intermittent à 900 oF
- Tolérance du diamètre extérieur0.5015 in-0.5025 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905088421
Aperçu
Description du fabricant
BVS060812 MANCHON VESPEL B