Motion
5206TMC

SEALMASTER
5206TMC

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 30 mm, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, collier concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI03244202
N° MFR5206TMC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
5206TMC

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 30 mm, diamètre extérieur 2.4409 po, usage moyen, collier concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI03244202
N° MFR5206TMC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461257937

Aperçu

Description du fabricant
5206TMC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon