Motion
S6206-2RSR-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
S6206-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03244425
N° MFRS6206-2RSR-HLC
Prix293.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
S6206-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03244425
N° MFRS6206-2RSR-HLC
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
Prix293.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    464.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    S6206-2RSR-HLC
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde S6206-2RSR-HLC offre un diamètre d’alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S6206-2RSR-HLC
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16530 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9080 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    S62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802227956

Aperçu

Description du fabricant
S6206-2RSR-HLC