Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur99 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre130 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type d’alésageDroit
- Type de fermeture1 Couvercle ouvert et joint arrière
- Type de serviceService standard
- Type de finCouvercle fermé et joint arrière
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierBride étroite à deux boulons avec couvercle et joint arrière
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeMB5
- Type de jointJoint de contact
- SérieMBNFL200CEW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250212446
Aperçu
- La vis d'insertion en acier inoxydable 440C est verrouillée par une bague intérieure étroite
- Le boîtier est fabriqué en thermoplastique PBT avec un couvercle fermé en thermoplastique et un joint arrière à ressort