Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage2.1880 po
- Rayon du filet0.0800 po
- Anneau intérieur Largeur2.1880 po
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur1.1880 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.1880 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids3.05 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageNylon moulé
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Type de lubrificationEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantERX-32 XLO
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461259214
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre réduit
- SérieERX
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461259214
Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
- Lubrifié à l’huile pour réduire la friction interne
- Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale