Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size11/64 po
- Flute Length2-1/8 po
- Overall Length3-1/4 po
- Diamètre de la tige11/64 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- SérieHX10
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
5996397 HX10 FORET 11/64 JOBBERR