Spécifications
Dimensions
- Couple continu2611 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1-1/4 po
- Hauteur totale4.33 po
- Longueur totale8.74 po
- Largeur totale5.16 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 2 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage (SAE A)
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Déplacement6.20 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.742 tr/min
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu308 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série2000 - Standard
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
- Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
- Options pour optimiser la performance dans chaque application
- Option de soupape de sûreté croisée intégrée