Motion
66243529166

NORTON ABRASIVES
66243529166

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de meule : 3 po, Régime maximal : 10825 tr/min
N° D’ARTICLE MI03248698
N° MFR66243529166
Prix28.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243529166

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de meule : 3 po, Régime maximal : 10825 tr/min
N° D’ARTICLE MI03248698
N° MFR66243529166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    10825 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66243529166
  • Dureté des roues
    M
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66243529166 3 X 1 X 1/2 37C-MVK WHL