Motion
7100142705 TAMPONS EN FEUTRE FACILE À COUPER SCOTCH, SP810-NA, 4 PO X 6 PO, BEIGE, 2/PAQUET

3M
7100142705 SCOTCH EASY CUT FELT PADS, SP810-NA, 4 IN X 6 IN, BEIGE, 2/PK

Tampons en feutre Easy Cut Scotch, SP810-NA, 4 po x 6 po, beige, 2/paquet
N° D’ARTICLE MI03249319
N° MFR7100142705 SCOTCH EASY CUT FELT PADS, SP810-NA, 4 IN X 6 IN, BEIGE, 2/PK
Prix4.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142705 SCOTCH EASY CUT FELT PADS, SP810-NA, 4 IN X 6 IN, BEIGE, 2/PK

Tampons en feutre Easy Cut Scotch, SP810-NA, 4 po x 6 po, beige, 2/paquet
N° D’ARTICLE MI03249319
N° MFR7100142705 SCOTCH EASY CUT FELT PADS, SP810-NA, 4 IN X 6 IN, BEIGE, 2/PK
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
Prix4.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.168 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308149048
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    00076308149048

Aperçu

Description du fabricant
7100142705 TAMPONS EN FEUTRE À COUPE FACILE SCOTCH,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour une utilisation sur les meubles, les lampes et les décors qui reposent sur des surfaces finies
  • Conception autoadhésive facile à appliquer
  • Le feutre vous permet de déplacer facilement les meubles
  • Protection fiable contre les entailles, les bosses et les égratignures
  • Idéal pour protéger les parquets
  • Couleur : Beige
  • Dimensions : 4 po x 6 po
  • Contenu de l’emballage : 2/emballage