Motion
87201
Ruban-cache – 54.8 m de long, 48 mm de large, 0.127 mm d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03249488
N° MFR87201
Prix6.55 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban-cache – 54.8 m de long, 48 mm de large, 0.127 mm d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03249488
N° MFR87201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.55 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Épaisseur
    0.127 mm
  • Poids
    0.67 lb
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    36 oz-po
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Beige
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • CUP_NON
    50077922872010

Aperçu

Description du fabricant
513 NAT 48MMX54.8M IPG - IPG 24

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon