Motion
10012EL
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03249502
N° MFR10012EL
Prix21.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03249502
N° MFR10012EL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Taille
    12 oz
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Perçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité de la coupe
  • Point d’éclair
    300 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Appuyez sur Magic Ep-Extra
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    120

Aperçu

Description du fabricant
10012EL LIQUIDE DE COUPE EP-XTRA
  • Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité de la coupe