Spécifications
Dimensions
- Angle40
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur effective29.126 po / 740 mm
- Longueur extérieure nominale29.0000 po
- Hauteur totale0.4063 po
- Épaisseur11 mm
- Largeur supérieure21/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Poids0.30 lb
Details
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- Section de la ceintureBX
- Style ceintureTRI-POWER® POWERBAND®
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- DescriptionConçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
- Numéro de catalogue du fabricantBX26
- Numéro CUP du fabricant072053978780
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-70°F / -51 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Circonférence extérieure29.33 po / 745 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- SectionBX
- Normes respectéesARE
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceTAILLE à trois puissances
- Ensemble d’unitésNon
- CUP_NON072053978780
Aperçu
- Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et d’usure
- Les cordons liés par flexion sont fortement forgés sur le corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
- Capacité de 15 %augmentation des ceintures enveloppées
- Encoches moulées dans la courroie pendant l’augmentation de la fabrication?l’exibilité, ce qui rend cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de petit diamètre
- Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It enhances system performance and durability while meeting the rigorous demands of today�s hydraulic applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature
More resources
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.