Motion
NS880-11T  1IN I PA

REXNORD INC
NS880-11T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - 11 dents, diamètre de 1 po, matériau thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03249587
N° MFRNS880-11T 1IN I PA
Prix214.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS880-11T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - 11 dents, diamètre de 1 po, matériau thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03249587
N° MFRNS880-11T 1IN I PA
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
Prix214.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    41.3 mm
  • Diamètre extérieur
    134.6 mm
  • Pas
    135.23 mm
  • Pas Diamètre  
    5.324 po
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS880
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699406283

Aperçu

Description du fabricant
614-101-7 NS880-11T 1 IDL
  • Pignon fendu moulé série 880 avec 11Teeth et un alésage de tendeur rond 1in dans un matériau PA