Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Angle de contact40 °
- Largeur de la bague intérieure37 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur37 mm
- Poids7.41 lb
Détails
- ApplicationAliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description7315 BECBY / W64 BRG
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Caractéristiques et avantages• Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant7316573302674
- Plage de température de fonctionnement0 °F à 185 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale29900 lbf
- Capacité de charge statique radiale23830 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Série7300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON7316573302674
Aperçu
- Résistant aux produits chimiques
- Maintient l’huile en place
- Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
- Peut résister à de grandes forces « g »
- Empêche les contaminants de pénétrer
- Respectueux de l’environnement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la documentation
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la documentation
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.