Motion
73142
Taraud d’insertion à filetage STI-Screw - série 130M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03249713
N° MFR73142
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’insertion à filetage STI-Screw - série 130M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5 , métrique grossière
N° D’ARTICLE MI03249713
N° MFR73142
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    130M
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D4
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
73142 130M M10X1.5 D4 STI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif