Motion
2S104B
1-1/4" Stainless Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI03252405
N° MFR2S104B
Prix72.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/4" Stainless Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI03252405
N° MFR2S104B
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
Prix72.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786008757

Aperçu

Description du fabricant
2S104B