Motion
2S112B
1-3/4" Stainless Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI03252407
N° MFR2S112B
Prix155.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/4" Stainless Steel Balanced Shaft Collars Two-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI03252407
N° MFR2S112B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786008801

Aperçu

Description du fabricant
2S112B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon