Motion
FGFS1B-20-E025X205

SMC CORP OF AMERICA
FGFS1B-20-E025X205

FILTRE
N° D’ARTICLE MI03253573
N° MFRFGFS1B-20-E025X205
Prix2,758.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGFS1B-20-E025X205

FILTRE
N° D’ARTICLE MI03253573
N° MFRFGFS1B-20-E025X205
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
Prix2,758.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    440 mm
  • Taille du port
    2 BSPT
  • Poids
    23 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’élément
    Polyester
  • Valeur nominale du filtre
    25 μm
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    72.5 psi
  • Nombre d’éléments
    1
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FGFS1B-20-E025X205 FILTRE
  • L’élément filtrant du sac permet de filtrater un grand débit avec une chute de pression plus faible
  • L’élément et le panier sont faciles à retirer
  • Choisissez parmi une vaste gamme de précisions de filtration
  • Offert en modèles avec 1, 3 ou 5 éléments