Motion
82972

PFERD
82972

Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03253610
N° MFR82972
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
82972

Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03253610
N° MFR82972
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0060 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    697940829725

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À FIL 82972 1 PO 0,006 FIL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif