Motion
NS7700-21T  40MM  1KW PA

REXNORD INC
NS7700-21T 40MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 21 , diamètre de 40 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03253630
N° MFRNS7700-21T 40MM 1KW PA
Prix130.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS7700-21T 40MM 1KW PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - dents 21 , diamètre de 40 mm, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03253630
N° MFRNS7700-21T 40MM 1KW PA
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
Prix130.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    170.7 mm
  • Pas
    170.43 mm
  • Pas Diamètre  
    6.7090 po
  • Largeur de la dent
    12.4 mm
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS7700
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699415179

Aperçu

Description du fabricant
614-63-40 NS7700-21T 40MM kW
  • Pignon fendu moulé série 7700 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 40mm avec 1 rainure de clavette et aucune vis d’arrêt dans le matériau PA