Motion
LRT9010026
Anneau intérieur - Alésage de 90 mm, D.E. de 100 mm
N° D’ARTICLE MI03253663
N° MFRLRT9010026
Prix119.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 90 mm, D.E. de 100 mm
N° D’ARTICLE MI03253663
N° MFRLRT9010026

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    82400 N
  • Description longue
    Le LRT9010026 est un anneau interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur globale de 26 mm et un poids de 0.65 lb, conçu pour les systèmes de roulements à aiguilles industriels de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT9010026
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    168000 N

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE INTÉRIEURE LRT 9010026

Vous pourriez également aimer