Motion
AMP5207 2 7/16 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
AMP5207 2 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03253860
N° MFRAMP5207 2 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix6,126.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AMP5207 2 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03253860
N° MFRAMP5207 2 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix6,126.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210002107

Aperçu

Description du fabricant
AMP5207 BLOC COUSSIN HD AVEC HD BRG