Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur19 oz
Détails
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Tue 99.9 % des staphylocoques et des pneumonies K sur des surfaces dures et non poreuses en 30 secondes • Efficace contre le HIV-1 et les virus hydrophiles comme le poliovirus de type 1 et l’hépatite A, le tuberculocide, le virucide, le fongicide et le bactéricide• Prévient les odeurs et la croissance de moisissures et de moisissures nocives • Conforme aux normes d’efficacité de l’AOAC pour les désinfectants en aérosol pour hôpitaux • Conforme aux exigences de la norme OSHA sur les pathogènes à diffusion hématogène pour la décontamination
- FormulairePulvérisation
- Normes de l’industrie respectéesRég. EPA N° 777-99-675
- Répond aux normes de l’industrie parEPA
- ParfumFrais
Aperçu
- Tue 99.9 % des staphylocoques et de la pneumonie K sur les surfaces dures et non poreuses en 30 secondes
- Efficace contre le HIV-1 et les virus hydrophiles comme le poliovirus de type 1 et l’hépatite A, le tuberculocide, le virucide, le fongicide et le bactéricide
- Prévient les odeurs et la croissance des moisissures nocives
- Conforme aux normes d’efficacité de l’AOAC pour les désinfectants en aérosol pour hôpitaux
- Satisfait aux exigences de la norme de l’OSHA sur les pathogènes à diffusion hématogène pour la décontamination