Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/8 po
- Longueur de cannelure1/2 po
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM7
- Flutes paraboliquesNon
- Série330
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (à deux extrémités)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite