Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#5
- Longueur de cannelure1-1/4 po
- Longueur totale2-3/8 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM7
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série380
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
PERCEUSE COMPACTE 380A005 #380A #5