Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes éléments du filtre Optimicron ont été optimisés en ce qui concerne la performance de filtration et l’efficacité énergétique. Ces éléments offrent la meilleure optimisation de l’efficacité de séparation, de la durée de vie et de la pression différentielle par rapport au débit.
- Évaluation bêta≥1000
- Application ElementRetour
- Type d’élémentCartouche
- Matériau du filtreFibre de verre
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum87 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns10 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointÉlastomère de fluorocarbone (FKM)
- SérieOptimicron®
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
Aperçu
- Géométrie de pli HELIOS unique – optimise la zone du support ouverte pour le flux afin de calmer le flux dans les zones entre les plis, réduisant ainsi le P
- Les perforations de l’enveloppe extérieure assurent un débit optimisé sur les plis du filtre et aident à minimiser les pertes de pression
- Les perforations de l’enveloppe extérieure aident également à répartir uniformément les contraintes d’incidence du liquide dans les directions axiale et radiale, augmentant ainsi la résistance aux déchirures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure