Spécifications
Dimensions
- Inside Link Length0.88 in
- Inside Link Width0.47 in
- Link Diameter0.18 in
- Longueur totale200 pi
- Taille commerciale2/0
Details
- Type de chaîneLien de passage
- Mot-clé de descriptionAcier zingué à faible teneur en carbone
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Liens par pied ou compteur13.8/pi
- MatérielAcier
- Spécification du matérielFaible teneur en carbone
- Normes respectéesAISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile450 lb
Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À MAILLONS DE PASSAGE 2/0 , SEAU EN ZINC DE 200 PI
- Utilitaire général, ferme et animal
- Matériau standard : acier à faible teneur en carbone
- Finition standard : plaqué zinc
- Testé à l’épreuve
- Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Style de contenant : Seau
- Prix par pied