Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 à 16 EIG
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion19.4 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement17405 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
- Débit13.21 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.05070 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service4350 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi