Motion
TAF192720
TAF192720
N° D’ARTICLE MI03258720
N° MFRTAF192720
Prix42.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAF192720
N° D’ARTICLE MI03258720
N° MFRTAF192720
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
Prix42.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    17700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAF192720 présente un diamètre d’alésage de 19 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur totale de 20 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes rotatifs industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    25300 N

Aperçu

Description du fabricant
TAF192720 PALIER
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon