Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-13/16 po
- Diamètre de la tige0.48 po
- Thread Length1-13/16 po
- Taille du filetage5/8 – 18
Details
- ChambreFiche
- Col allongéN’a pas de cou allongé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes3
- Série750
- Thread Limit/FitH3
- Norme de filetageUNF
Aperçu
Description du fabricant
TT91095 TAP, BOUCHON 5/8-18 H3 3FL SP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité