Motion
RUBAN ÉLECTROPLAQUÉ 05852  470 HAVANE 3/4 POX36YD  7.1 MIL

3M
05852 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3/4"X36YD 7.1 MIL

Ruban électroplaqué 3M™ 470, havane, 3/4 po x 36 vg, 7.1 mil, 48 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI03259203
N° MFR05852 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3/4"X36YD 7.1 MIL
Prix49.08 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05852 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3/4"X36YD 7.1 MIL

Ruban électroplaqué 3M™ 470, havane, 3/4 po x 36 vg, 7.1 mil, 48 rouleaux par caisse, en boîte
N° D’ARTICLE MI03259203
N° MFR05852 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3/4"X36YD 7.1 MIL
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
Prix49.08 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    0.435 lb
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70016050372
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200058523
  • Quantité minimale de la commande
    48
  • CUP_NON
    00021200058523

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ÉLECTROPLAQUÉ 05852 470 HAVANE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente résistance à la plupart des produits chimiques utilisés dans les opérations typiques d’électroplaquage et d’anodisation
  • Résiste à la plupart des solvants courants et fonctionne à des températures allant jusqu’à 170°F/76°C
  • Résistant à l’abrasion, à l’humidité et à l’usure pour résister aux conditions de travail difficiles
  • L’endos conforme est idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces