Motion
CD30031
Mèche pour machine à vis - 31/64 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-3/16 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-11/16 po
N° D’ARTICLE MI03262475
N° MFRCD30031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 31/64 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-3/16 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-11/16 po
N° D’ARTICLE MI03262475
N° MFRCD30031
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    31/64 po
  • Longueur de cannelure
    2-3/16 po
  • Longueur totale
    3-11/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    300
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
CD30031 300 31/64 S.M.DRILL-NAS TYPE C