Motion
TT91772
Taraud à pointe spiralée - série 764 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC
N° D’ARTICLE MI03262733
N° MFRTT91772
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 764 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 3/8 – 16 , UNC
N° D’ARTICLE MI03262733
N° MFRTT91772
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.381 po
  • Thread Length  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 16

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    764
  • Thread Limit/Fit  
    H11
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT91772 764 3/8-16 H11 3FL BOUCHON SP/PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté