Motion
TC74116
Usine d’extrémité à rayon d’angle - série 741 , matériau en carbure, diamètre de l’usine de 1/4 po, longueur de coupe de 3/4 po, longueur totale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03263802
N° MFRTC74116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité à rayon d’angle - série 741 , matériau en carbure, diamètre de l’usine de 1/4 po, longueur de coupe de 3/4 po, longueur totale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03263802
N° MFRTC74116
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.015 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    741
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
TC74116 741 1/4 SE 4FL RADIUS -0,015

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif