Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1-1/2 po
- Type de longueurExtra long
- Mill Diameter3/8 po
- Longueur totale6 po
- Shank Diameter3/8 po
Details
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionAlTiN
- Usine KeywayNon
- Qualité du matérielMicrograin
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes4
- Série176
- Type de tigeRonde unie
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
TC17625 176 3/8 SE 4FL 6OAL EXT LG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité