Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut3/4 po
- Type de longueurLong
- Mill Diameter1/8 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Shank Diameter1/8 po
Details
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionAlTiN
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes4
- Série166
- Type de tigeRonde unie
- Single Or Double EndSingle
- Extrémité sphériqueExtrémité non sphérique
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
TC16608 166 1/8 SE 4FL BN ALTIN LONG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité