Motion
TC15017
Moulin à bout carré - Série 150 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1/4 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI03263937
N° MFRTC15017
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - Série 150 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 1/4 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI03263937
N° MFRTC15017
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC15017 150 1/4 SE 2FL 4 OAL LONG EM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon