Motion
TT90078S

TITAN U.S.A.
TT90078S

Taraud manuel - série 726 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 3 cannelures, taille de filetage no 4 – 40 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03264378
N° MFRTT90078S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TITAN U.S.A.
TT90078S

Taraud manuel - série 726 , matériau en acier haute vitesse, finition oxyde, 3 cannelures, taille de filetage no 4 – 40 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03264378
N° MFRTT90078S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 40

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    726
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90078S 726 4-40 H2 3FL BTM VAPEUR