Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige1.125 po
- Longueur du filetage1-3/4 po
- Taille du filetage1 – 11-1/2
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeN’a pas de tige allongée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Filetage interrompuNon interrompu
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Série792
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPS