Motion
TT94105
Taraud d’extension - série 749 , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03264393
N° MFRTT94105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’extension - série 749 , pointe spiralée, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI03264393
N° MFRTT94105
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.185 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    749
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT94105 749 1/4-20 H3 2FL EXT-6 PO CHARBON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon