Motion
TT90532
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 9/16 – 12 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03264422
N° MFRTT90532
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 9/16 – 12 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03264422
N° MFRTT90532
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.429 po
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    9/16 – 12

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    725
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90532 725 9/16-12 H2 4FL BOUCHONS DE FICHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif