Motion
TC17648
Usine à bout carré - série 176 , matériau au carbure, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de l'usine 3/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe 3 po
N° D’ARTICLE MI03264850
N° MFRTC17648
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré - série 176 , matériau au carbure, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de l'usine 3/4 po, 4 cannelures, longueur de coupe 3 po
N° D’ARTICLE MI03264850
N° MFRTC17648

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    3 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Mill Diameter  
    3/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Shank Diameter  
    3/4 po

Details

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    176
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
TC17648 176 3/4 SE 4FL EXT LG ALTIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté